Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6073904 - Drucksensoren, PBS2-RB1X0SG2SS0LMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043066
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6073904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS plus, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 1 bar, 0 psi ... 15 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ innen, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Herstellernr.: 6073904
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, 4-POLIG, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,53*
€ 295,88*
Frei Haus
ab € 244,39*
€ 300,36*
Frei Haus
ab € 248,10*
€ 302,51*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,24*
€ 338,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,53*
€ 286,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.