Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6073975 - Drucksensoren, PBS2-RB600SG2SS0NMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043135
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6073975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS plus, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 600 bar, 0 psi ... 8702 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ innen, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Herstellernr.: 6073975
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, SICK, SENSOR, 4-POLIG, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 326,06*
€ 381,83*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,02*
€ 382,39*
Frei Haus
ab € 328,62*
€ 385,46*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,39*
€ 455,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,59*
€ 452,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,12*
€ 413,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.