Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6074001 - Drucksensoren, PBS2-RB040SF2FSDNMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043161
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6074001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS plus, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 40 bar, 0 psi ... 580 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B frontbündig, Kanalbohrung: Frontbündige Membran, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: NBR-Dichtung installiert, FPM/FKM-Dichtung beiliegend, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Herstellernr.: 6074001
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, 4-POLIG, LIEGEND, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 355,24*
€ 417,64*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,06*
€ 418,23*
Frei Haus
ab € 361,52*
€ 421,81*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,23*
€ 497,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,79*
€ 451,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,06*
€ 426,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.