Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6074014 - Drucksensoren, PBS2-RB6X0SG1SSDQ5A0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043173
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6074014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS plus, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 6 bar, 0 psi ... 87 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ¼ A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: NBR-Dichtung installiert, FPM/FKM-Dichtung beiliegend, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 5-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Herstellernr.: 6074014
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, SICK, SENSOR, 5-POLIG, LIEGEND, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 326,34*
€ 380,85*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,05*
€ 381,41*
Frei Haus
ab € 329,49*
€ 384,47*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,41*
€ 453,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,61*
€ 451,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,73*
€ 426,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,28*
€ 412,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.