Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6074142 - Drucksensoren, PBS2-AB025SF2FSDNMA0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043300
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6074142
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBS plus, Druckart: Absolutdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 25 bar, 0 psi ... 363 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Prozessanschluss: G ½ B frontbündig, Kanalbohrung: Frontbündige Membran, Prozesstemperatur: –20 °C ... +85 °C, Dichtung: NBR-Dichtung installiert, FPM/FKM-Dichtung beiliegend, Ausgangssignal: IO-Link/PNP/NPN + 4 mA ... 20 mA / 0 V ... 10 V, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC ... 35 V DC, Herstellernr.: 6074142
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR, 4-POLIG, LIEGEND, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 378,46*
€ 443,33*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,59*
€ 443,92*
Frei Haus
ab € 384,29*
€ 447,75*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,92*
€ 528,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,92*
€ 523,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,84*
€ 490,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,58*
€ 477,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,59*
€ 452,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.