Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6075375 - Füllstandsensoren, LBR-XXCSAAMHAKX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043521
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6075375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SICK - Füllstandsensoren, LBR SicWave, Messbereich: Bis zu 120 m (393.7 ft), empfohlener Messbereich bei Ausführung Gewinde mit integrierter Hornantenne bis 20m (65.62ft), Prozessdruck: –1 bar ... 3 bar, (-100 kPa ... 300 kPa / –14,5 psig ... 43,5 psig), Prozesstemperatur: –40 °C ... +130 °C, Sondenart: Metallgefasste Linsenantenne mit Spülanschluss aus PEEK, Anschlussart: M20 x 1,5 / Kabelverschraubung PA schwarz (ø 5 mm - 9 mm), Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss AlSi10Mg, pulverbeschichtet (Basis: Polyester), Prozessanschluss: Schwenkhalterung mit Flansch DN100 PN16 Form B, DIN / 316/316L, Anzeige: Eingebaut, Schutzart: IP66 / IP68, Bedienelement: BluetoothMagnetstift-Bedienung, Herstellernr.: 6075375
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, sick füllstandssensor, füllstandssensor, SICK, SENSOR, MAGNET, ALUMINIUM, ANTENNE, BLUETOOTH, FLANSCH, GEHÄUSE, KABEL, KABELVERSCHRAUBUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.271,91*
€ 3.404,01*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.271,48*
€ 3.404,93*
Frei Haus
ab € 3.304,54*
€ 3.437,38*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.404,93*
€ 4.051,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.386,93*
€ 4.030,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.310,31*
€ 3.939,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.272,81*
€ 3.894,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.271,48*
€ 3.893,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.