Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBR-XXCSAAMHAKX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-68962607
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6075375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBR-XXCSAAMHAKX

Füllstandsensoren, LBR SicWave, LBR-XXCSAAMHAKX, Messbereich: Bis zu 120 m (393.7 ft), empfohlener Messbereich bei Ausführung Gewinde mit integrierter Hornantenne bis 20m (65.62ft), Prozessdruck: 1 bar ... 3 bar, (-100 kPa ... 300 kPa / 14,5 psig ... 43,5 psig), Prozesstemperatur: 40 °C ... +130 °C, Sondenart: Metallgefasste Linsenantenne mit Spülanschluss aus PEEK, Anschlussart: M20 x 1,5 / Kabelverschraubung PA schwarz (ø 5 mm - 9 mm), Gehäusematerial: Aluminium-Druckguss AlSi10Mg, pulverbeschichtet (Basis: Polyester), Prozessanschluss: Schwenkhalterung mit Flansch DN100 PN16 Form B, DIN / 316/316L, Anzeige: Eingebaut, Schutzart: IP66 / IP68, Bedienelement: BluetoothMagnetstift-Bedienung
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
9..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.271,91*
€ 3.404,01*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.271,48*
€ 3.404,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.304,54*
€ 3.437,38*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.437,38*
€ 4.090,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.419,23*
€ 4.068,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.342,15*
€ 3.977,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.304,54*
€ 3.932,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.