Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6075429 - Drucksensoren, PBT-AP100SN1SS0U2A0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043526
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6075429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Druckart: Absolutdruck, Druckeinheit: psi, Messbereich: 0 psi ... 100 psi, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, der Spanne, Prozessanschluss: ¼' NPT, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V ... 5 V, 3-Leiter, Anschlussart: Leitungsausgang, 2 m, IP67, Versorgungsspannung: 8 V DC 30 V DC, Besonderheit: Ohne, Herstellernr.: 6075429
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,27*
€ 244,48*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,57*
€ 245,11*
Frei Haus
ab € 201,38*
€ 252,04*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,98*
€ 262,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,84*
€ 250,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.