Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6075497 - Füllstandsensoren, LFR-XXTTABMHAAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043528
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6075497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SICK - Füllstandsensoren, LFR SicWave, Messbereich: Bis 10 m (32.81 ft), Prozessdruck: –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig), Prozesstemperatur: –40 °C ... +200 °C, Sondenart: Gewinde mit integrierter Hornantenne aus PEEK, Anschlussart: M20 x 1,5 / Kabelverschraubung PA schwarz (ø 5 mm - 9 mm), Gehäusematerial: Aluminium, Prozessanschluss: Gewinde G ¾ PN20, DIN3852-A / 316L, Anzeige: Eingebaut, Schutzart: IP66 / IP68, Herstellernr.: 6075497
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, sick füllstandssensor, füllstandssensor, SICK, SENSOR, ALUMINIUM, ANTENNE, GEHÄUSE, KABEL, KABELVERSCHRAUBUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.288,13*
€ 3.427,63*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.289,03*
€ 3.428,55*
Frei Haus
ab € 3.320,93*
€ 3.461,20*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.428,55*
€ 4.079,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.402,01*
€ 4.048,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.325,57*
€ 3.957,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.289,03*
€ 3.913,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.