Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LFR-XXTTABMHAAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-98963096
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6075497
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LFR-XXTTABMHAAX

Füllstandsensoren, LFR SicWave, LFR-XXTTABMHAAX, Messbereich: Bis 10 m (32.81 ft), Prozessdruck: 1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2000 kPa / 14,5 psig ... 290,1 psig), Prozesstemperatur: 40 °C ... +200 °C, Schiffstypzulassung: nein, Sondenart: Gewinde mit integrierter Hornantenne aus PEEK, Anschlussart: M20 x 1,5 / Kabelverschraubung PA schwarz (ø 5 mm - 9 mm), Gehäusematerial: Aluminium, Prozessanschluss: Gewinde G PN20, DIN3852-A / 316L, Anzeige: Eingebaut, Schutzart: IP66 / IP68, Bedienelement: Tasten-Bedienung
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
12..35 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.288,13*
€ 3.427,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.289,03*
€ 3.428,55*
Frei Haus
ab € 3.320,93*
€ 3.461,20*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.427,63*
€ 4.078,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.401,09*
€ 4.047,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.324,66*
€ 3.956,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.288,13*
€ 3.912,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.