Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6076492 - Füllstandsensoren, LBR-XXTTCAMHKXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043597
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
SICK - Füllstandsensoren, LBR SicWave, Messbereich: Bis zu 120 m (393.7 ft), empfohlener Messbereich bei Ausführung Gewinde mit integrierter Hornantenne bis 20m (65.62ft), Prozessdruck: –1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2000 kPa / –14,5 psig ... 290,1 psig), Prozesstemperatur: –40 °C ... +130 °C, Sondenart: Gewinde mit integrierter Hornantenne aus PEEK, Anschlussart: M20 x 1,5 / Kabelverschraubung PA schwarz (ø 5 mm - 9 mm), Gehäusematerial: Kunststoff PBT (Polyester), Prozessanschluss: Gewinde G 1 ½ PN20, DIN3852-A / 316L, Anzeige: Ohne, Schutzart: IP67 / IP67, Herstellernr.: 6076492
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, sick füllstandssensor, füllstandssensor, SICK, SENSOR, ANTENNE, GEHÄUSE, KABEL, KABELVERSCHRAUBUNG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.954,11*
€ 3.100,19*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.969,56*
€ 3.101,12*
Frei Haus
ab € 2.989,87*
€ 3.130,55*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.101,12*
€ 3.690,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.076,80*
€ 3.661,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.004,91*
€ 3.575,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.969,56*
€ 3.533,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.