Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor LBR-XXTTCAMHKXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-18962610
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor LBR-XXTTCAMHKXX

Füllstandsensoren, LBR SicWave, LBR-XXTTCAMHKXX, Messbereich: Bis zu 120 m (393.7 ft), empfohlener Messbereich bei Ausführung Gewinde mit integrierter Hornantenne bis 20m (65.62ft), Prozessdruck: 1 bar ... 20 bar, (-100 kPa ... 2000 kPa / 14,5 psig ... 290,1 psig), Prozesstemperatur: 40 °C ... +130 °C, Sondenart: Gewinde mit integrierter Hornantenne aus PEEK, Anschlussart: M20 x 1,5 / Kabelverschraubung PA schwarz (ø 5 mm - 9 mm), Gehäusematerial: Kunststoff PBT (Polyester), Prozessanschluss: Gewinde G 1  PN20, DIN3852-A / 316L, Anzeige: Ohne, Schutzart: IP67 / IP67
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
9..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.951,46*
€ 3.084,07*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.945,63*
€ 3.085,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.970,36*
€ 3.114,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.114,26*
€ 3.705,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.089,58*
€ 3.676,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.016,68*
€ 3.589,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.980,86*
€ 3.547,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.970,36*
€ 3.534,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.