Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6076504 - Drucksensoren, LFH-EW010G1VS20ZZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043598
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, LFH, Messbereich: 0 mH2O ... 10 mH2O, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne für Enhanced-Variante p = 0,25 bar, Prozesstemperatur: –10 °C ... +50 °C, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-Leiter, Anschlussart: Leitung PUR, Leitungslänge: 20 m, Herstellernr.: 6076504
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 924,54*
€ 992,05*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 926,85*
€ 992,59*
Frei Haus
ab € 932,43*
€ 1.001,87*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,59*
€ 1.181,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,79*
€ 1.174,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,79*
€ 1.126,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 932,27*
€ 1.109,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,85*
€ 1.102,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.