Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6076617 - Drucksensoren, PBT-RP8K0AN1SS0VMC0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043608
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PBT, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: psi, Messbereich: 0 psi ... 8.000 psi, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,25 %, der Spanne, Prozessanschluss: ¼' NPT, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 14 V DC 30 V DC, Besonderheit: Ohne, Herstellernr.: 6076617
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, SICK, SENSOR, 4-POLIG, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 239,05*
€ 294,70*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,15*
€ 295,25*
Frei Haus
ab € 241,25*
€ 297,47*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,25*
€ 351,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,15*
€ 284,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.