Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6076625 - Drucksensoren, PHT-RB2X5ST20S0AMS0Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043611
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, PHT, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 2,5 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,2 %, der Spanne (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: Tri-Clamp 2", Prozesstemperatur: –20 °C ... +150 °C, Dichtung: Ohne Dichtung, Ausgangssignal: 4 mA ... 20 mA, 2-Leiter, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Herstellernr.: 6076625
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, sick drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, SICK, SENSOR, 4-POLIG, STECKVERBINDER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 540,36*
€ 616,20*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 541,85*
€ 616,73*
Frei Haus
ab € 545,20*
€ 621,87*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,73*
€ 733,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,88*
€ 716,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,46*
€ 682,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,15*
€ 668,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,85*
€ 644,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.