| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000043620 Herst.-Nr.: 6076667 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SICK - Drucksensoren, PFT, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 0,1 bar, Genauigkeit: = ± 0,5 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,2 %, der Spanne (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: G 1 B frontbündig mit O-Ring, Kanalbohrung: Frontbündige Membran, Prozesstemperatur: –30 °C ... +100 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-Leiter, Anschlussart: Winkelstecker (DIN EN 175301-803 A), IP65, Besonderheit: Ohne, Herstellernr.: 6076667 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 391,75* | € 463,55* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 395,04* | € 464,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 397,88* | € 467,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|