Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6076770 - Drucksensoren, LFH-EBX25G1VS03ZZ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000043623
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6076770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
SICK - Drucksensoren, LFH, Messbereich: 0 bar ... 0,25 bar, Genauigkeit: = ± 0,25 % der Spanne für Enhanced-Variante p = 0,25 bar, Prozesstemperatur: –10 °C ... +50 °C, Ausgangssignal: 0 V ... 10 V, 3-Leiter, Anschlussart: Leitung PUR, Leitungslänge: 3 m, Herstellernr.: 6076770
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor, SICK, SENSOR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 796,40*
€ 899,65*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,85*
€ 900,18*
Frei Haus
ab € 807,74*
€ 908,07*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,18*
€ 1.071,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,10*
€ 1.055,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,75*
€ 1.004,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,91*
€ 982,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,85*
€ 955,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.