Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1120030 - Absolut-Encoder, AHM36I-S3JC014X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000045190
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1120030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Sick Absolut-Encoder, AHS/AHM36, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 6 mm x 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: SAE J1939, programmierbar, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, universal, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool, über Handheld Programming-Tool, Herstellernummer: 1120030
Weitere Suchbegriffe: singleturn absolutdrehgeber, absolut encoder, sick absolutdrehgeber, SICK, ENCODER, RAM, 5-POLIG, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 853,03*
€ 920,51*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,62*
€ 921,05*
Frei Haus
ab € 856,14*
€ 929,65*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,05*
€ 1.096,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,58*
€ 1.090,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,68*
€ 1.062,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,12*
€ 1.040,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,62*
€ 1.014,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.