Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolut-Encoder AHM36I-S3JC014X12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-63663225
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1120030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absolut-Encoder AHM36I-S3JC014X12

Absolut-Encoder, AHS/AHM36, AHM36I-S3JC014X12, Singleturn oder Multiturn Ausführung: Multiturn, Auflösung max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Mechanische Ausführung: Vollwelle Klemmflansch 6 mm x 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: SAE J1939, programmierbar, Anschlussart: Stecker, M12, 5-polig, universal, Programmierschnittstelle: Über SPS-Engineering-Tool, über Handheld Programming-Tool, Encodermaterial / Schutzart: Edelstahl 1.
Weitere Informationen:
Anzahl der Umdrehungen:
4096
Durchmesser der Welle:
6 mm
Programmierbar:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 853,03*
€ 920,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 852,62*
€ 921,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 856,14*
€ 929,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,65*
€ 1.106,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,10*
€ 1.100,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,89*
€ 1.072,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,19*
€ 1.049,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 856,14*
€ 1.018,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.