Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1124439 - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, SLG25S-040SAR21D2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000045449
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1124439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sick Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, SLG-2, Schaltabstand, Parallelstrahl (empfohlen): 440 mm ... 3.500 mm, Standardvariante, Strahlabstand: 25 mm, Optischer Lichtaustritt: Slim, Überwachungshöhe: 400 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, Werkseinstellung, Strahlfunktion: 5 x-Kreuzstrahl, Werkseinstellung, Pin 2 (MF): Objektdetektion Ausgang = "HIGH", Werkseinstellung, Pin 4 (OUT): Objektdetektion Ausgang = "LOW", Werkseinstellung, IO-Link (Prozessdaten): QL/Qint Status, System status, Beam status, Werkseinstellung, Teach-in (Voreinstellung): Auto-Teach-in, Herstellernummer: 1124439
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, 4-POLIG, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 710,44*
€ 771,02*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,65*
€ 771,56*
Frei Haus
ab € 713,80*
€ 778,66*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,56*
€ 918,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,02*
€ 915,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,03*
€ 894,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,01*
€ 875,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,65*
€ 846,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.