Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1124440 - Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, SLG25S-100SAR21D2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000045450
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1124440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter sick
Sick Schaltende Automatisierungs-Lichtgitter, SLG-2, Schaltabstand, Parallelstrahl (empfohlen): 440 mm ... 3.500 mm, Standardvariante, Strahlabstand: 25 mm, Optischer Lichtaustritt: Slim, Überwachungshöhe: 1.000 mm, Anschlussart: Leitung mit Stecker M12, 4-polig, Werkseinstellung, Strahlfunktion: 5 x-Kreuzstrahl, Werkseinstellung, Pin 2 (MF): Objektdetektion Ausgang = "HIGH", Werkseinstellung, Pin 4 (OUT): Objektdetektion Ausgang = "LOW", Werkseinstellung, IO-Link (Prozessdaten): QL/Qint Status, System status, Beam status, Werkseinstellung, Teach-in (Voreinstellung): Auto-Teach-in, Herstellernummer: 1124440
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, SICK, 4-POLIG, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.022,08*
€ 1.103,85*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.025,47*
€ 1.104,82*
Frei Haus
ab € 1.026,71*
€ 1.114,80*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,82*
€ 1.314,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,39*
€ 1.309,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.071,28*
€ 1.274,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,14*
€ 1.248,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,47*
€ 1.220,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.