Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1124452 - Linear-Encoder, MAX48A-12V20EE0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000045456
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1124452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SICK
ANALOG
ENCODER
4-POLIG
Sick Linear-Encoder, MAX®, Bauart: 48 mm zum Einbau in Bohrung 48H8, Leitungsanschlussrichtung: Axial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 10 mm / 30 mm / flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: Analog / Spannung, Anschlussart: Stecker, M12 Typ L (24x24 mm), 4-polig, Messbereich: 0 mm ... 500 mm, Ausgangssignal: 0,25 V DC ... 4,75 V DC, Herstellernummer: 1124452
Weitere Suchbegriffe: DÄMPFUNG, ENDKAPPE, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 566,43*
€ 653,45*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,15*
€ 653,96*
Frei Haus
ab € 573,34*
€ 659,19*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,96*
€ 778,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,83*
€ 755,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,50*
€ 732,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,71*
€ 712,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,15*
€ 673,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.