Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Encoder magnetostriktiv MAX48A-12V20EE0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012-38975744
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1124452
EAN/GTIN:
     k.A.

Linear-Encoder magnetostriktiv MAX48A-12V20EE0500

Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX®, MAX48A-12V20EE0500, Bauart: 48 mm 48f7 für IN-Zylinder Montage - Zylinderbohrung 48H8, Leitungsanschlussrichtung: Axial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 10 mm / 30 mm / Flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: Analog / Spannung, Anschlussart: Stecker, M12 Typ L (24x24 mm), 4-polig, Messbereich: 0 mm .
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Breite des Sensors:
42,6 mm
Höhe des Sensors:
48 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 566,43*
€ 653,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 566,15*
€ 653,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 573,34*
€ 659,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,19*
€ 784,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,50*
€ 762,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,94*
€ 738,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,01*
€ 718,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,34*
€ 682,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.