Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1126636 - Inkremental-Encoder, DBS60E-T4ECBS165


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIC000046653
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1126636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental htl
drehgeber inkremental
Sick Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60E-T4ECBS165, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle Klemmung vorne 10 mm (Welle isoliert), Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 2.385, Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig, Lochkreis 63 mm, Besonderheit: 2385 Impulse pro Umdrehung, Wellendurchmesser 10 mm, Welle isoliert, Herstellernummer: 1126636
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental sick, SICK, ENCODER, 8-POLIG, FLANSCH, SCHNITTSTELLE, STECKER
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 348,35*
€ 411,95*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,52*
€ 412,50*
Frei Haus
ab € 351,57*
€ 415,75*
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,50*
€ 490,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,77*
€ 480,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,67*
€ 449,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,51*
€ 437,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,52*
€ 414,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.