| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-33679982 Herst.-Nr.: 1126636 EAN/GTIN: 4047084509865 |
| |
|
| | |
| Inkremental-Encoder DBS60E-T4ECBS165 Inkremental-Encoder, DBS60, DBS60E-T4ECBS165, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle Klemmung vorne 10 mm (Welle isoliert), Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 27 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Stecker, M12, 8-polig, radial, Impulse pro Umdrehung: 2.385, Flanschart / Drehmomentstütze: Drehmomentstütze 2-seitig, Lochkreis 63 mm, Besonderheit: 2385 Impulse pro Umdrehung, Wellendurchmesser 10 mm, Welle isoliert Weitere Informationen: | | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Durchmesser der Welle: | 10 mm | Programmierbar: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,95* | € 401,19* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,30* | € 401,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 341,42* | € 405,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|