| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIC000047056 Herst.-Nr.: 1130848 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sick Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60B-TEEK00034, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Impulse pro Umdrehung: 34, Herstellernummer: 1130848 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SICK, ENCODER, SCHNITTSTELLE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 290,06* | € 343,15* | | | | Lager 1788 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,47* | € 343,73* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,98* | € 346,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|