Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkremental-Encoder DFS60B-TEEK00034


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-43673862
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1130848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber ttl
drehgeber inkremental

Inkremental-Encoder DFS60B-TEEK00034

Inkremental-Encoder, DFS60, DFS60B-TEEK00034, Mechanische Ausführung: Durchsteckhohlwelle 12 mm, Kommunikationsschnittstelle: 10 V ... 32 V, HTL, Push pull, Anschlussart: Leitung, 8-adrig, universal, 1,5 m, Impulse pro Umdrehung: 34
Weitere Informationen:
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Durchmesser der Welle:
12 mm
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 290,06*
€ 343,15*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,47*
€ 343,73*
Frei Haus
ab € 292,98*
€ 346,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,15*
€ 408,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,78*
€ 404,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,71*
€ 382,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.