Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Feinsicherung
>
Artikel
3NW1015-0HG-SICHERUNGSEINSATZ KLASSE CC NACH UL-NORM 248-4 TRAEGE BEMESSUNGSSTRO
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SIE000014913
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3NW1015-0HG
EAN/GTIN:
4001869333670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
3NW1015-0HG - SICHERUNGSEINSATZ KLASSE CC NACH UL-NORM 248-4 TRAEGE BEMESSUNGSSTROM 1,5A BEMESSUNGSSPANNUNG BIS AC 600V GROESSE 10,3MM X 38,1MM
... >
Lager 1788
>
SIEMENS Artikel
>
Sicherungssysteme
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
feinsicherung träge
,
feinsicherung
,
feinsicherung 10 stk
,
SIEMENS
,
SICHERUNGSEINSATZ
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,92*
€ 12,63*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,151*
€ 12,731*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,24*
€ 12,83*
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,51*
€ 13,14*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,566*
€ 13,206*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 128,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 1-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V
Siemens
3NW75130HG
ab € 8,23*
Sonstiges
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 2-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V
Siemens
3NW75230HG
ab € 16,33*
Sonstiges
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V
Siemens
3NW74310HG
ab € 49,33*
Sonstiges
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V
Siemens
3NW75331HG
ab € 44,83*
Sonstiges
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V
Siemens
3NW75330HG
ab € 24,41*
Sonstiges
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, LED
Siemens
3NW75341HG
ab € 63,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen