Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorstarter
>
Artikel
3RA6250-0DP30-SIRIUS, KOMPAKTABZWEIG, WENDESTARTER 690 V, AC/DC 110 ... 240 V, 5
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SIE000017330
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RA6250-0DP30
EAN/GTIN:
4011209778474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompaktabzweiger
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
3RA6250-0DP30 - SIRIUS, KOMPAKTABZWEIG, WENDESTARTER 690 V, AC/DC 110 ... 240 V, 50 ... 60 HZ, 3 ... 12 A, IP20, ANSCHLUSS HAUPTSTROMKREIS: STECKBAR, ohne KLEMMEN, ANSCHLUSS STEUERSTROMKREIS: STECKBAR, ohne KLEMMEN
... >
Lager 1788
>
SIEMENS Artikel
>
Schütze und Schützkombinationen
Weitere Suchbegriffe:
SIEMENS
,
KLEMME
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 580,69*
€ 644,25*
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,14*
€ 647,98*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 601,35*
€ 660,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 616,59*
€ 676,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 624,05*
€ 686,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,98*
€ 771,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,28*
€ 757,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,95*
€ 736,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,84*
€ 722,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,14*
€ 696,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V, AC/DC 110-240 V, 50-60 Hz, 3-12 A
Siemens
3RA61200DP30
ab € 322,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen