Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Motorstarter
>
Artikel
Motorstarterkombination 5,5kW 110-240V AC 12A 3-12A IP20 3RA6250-0DP30
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-F198J96
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RA62500DP30
EAN/GTIN:
4011209778474
Suchbegriffe:
Kompaktabzweiger
Motorstarter
motorstarter siemens
motorstarter
Motorstarterkombination 5,5kW 110-240V AC 12A 3-12A IP20 3RA6250-0DP30
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
3
Art des Motorstarters:
Wendestarter
Auslöseklasse:
einstellbar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
3000 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 - 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110 - 240 V
Breite:
90 mm
Externer Reset möglich:
ja
Höhe:
170 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
165 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 2
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3 - 12 A
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Direktstarter
,
Motorabgangskombination
,
Motorstarterkombination
,
Protected starter
,
Stern-Dreieck-Starter
,
Verbraucherabzweig
,
Wendestarter
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 580,69*
€ 644,25*
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,14*
€ 647,98*
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 601,35*
€ 660,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 616,59*
€ 676,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 624,05*
€ 686,77*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,77*
€ 817,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,26*
€ 805,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,92*
€ 784,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,04*
€ 768,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,05*
€ 742,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V, AC/DC 110-240 V, 50-60 Hz, 3-12 A
Siemens
3RA61200DP30
ab € 322,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen