Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4EP3600-5US00-NETZDROSSEL F. FU PHASEN:3 UN1(V):480 ITHMAX 1(A) / F1(HZ):28 /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000065047
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4EP3600-5US00
EAN/GTIN:
     4001869937328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
Kommutierungsdrossel
Netzdrossel
netzdrossel 480v
4EP3600-5US00 - NETZDROSSEL F. FU PHASEN:3 UN1(V):480 ITHMAX 1(A) / F1(HZ):28 /60 I LN (A):25,2 UK(%):2 LN(MH):0,503 TA/ISOKL:40 /B IP00 ANSCHLUSS:SCHRAUB-ANSCHLUSS EN 61558-2-20 >UL/CSA-RECOGNIZED< >DROSSEL<
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel, netzdrossel siemens, SIEMENS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,66*
€ 242,24*
Lager 1788
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,36*
€ 242,83*
Frei Haus
ab € 208,80*
€ 245,35*
€ 5,95*
ab € 212,63*
€ 247,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,61*
€ 249,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,83*
€ 288,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,16*
€ 284,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,36*
€ 247,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.