Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000099758 Herst.-Nr.: 8US1251-5DM07 EAN/GTIN: 4011209285040 |
| | |
|
| | |
| 8US1251-5DM07 - SAMMELSCHIENENSYSTEM SCHIENENMITTENABSTAND 60 MM GERAETEADAPTER, BREITE: 45 MM SCHIENENDICKE: 5,10MM+TT-PROFIL für LEISTUNGSSCHALTER, SCHUETZ UEBERLASTRELAIS, MOTORABZWEIGE S00, S0, LAENGE: 182MM mit 1 TRAGSCHIENE 35 MM,BIS 25A |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Sammelschienenadapter, sammelschienenadapter siemens, sammelschienenadapter, SIEMENS, LASTRELAIS, RELAIS, TRAGSCHIENE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 6 | | € 4,45* | ab € 22,02* | € 27,75* | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 22,31* | € 27,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 21,37* | € 29,21* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,25* | € 29,34* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 21,55* | € 29,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 166,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|