Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40078059
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US12515DM07
EAN/GTIN:
     4011209285040
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorlastüberwachungsrelais
SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm Geräteadapter, Breite: 45mm Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil für Leistungsschalter, Schütz Überlastrelais, Motorabzweige S00, S0, Länge 182mm mit 1 Tragschiene 35mm, bis 25A Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Sammelschienenadapter, sammelschienenadapter siemens, sammelschienenadapter, 8US1251-5DM07, 8US12515DM07, Sammelschienen-Adapter, SENTRON, SR 60, Sammelschienensystem, 0790348, 790348
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,45*
ab € 22,02*
€ 27,75*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 22,31*
€ 27,95*
1
€ 5,00*
ab € 21,37*
€ 29,21*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,25*
€ 29,34*
5 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 21,55*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8US12505AM00
ab € 17,56*
Zubehör
Siemens
8US12605AM00
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.