Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Doppelstockklemme
>
Artikel
8WH2020-0AF01-DOPPELSTOCKKLEMME mit ZUGFEDERANSCHLUSS, QUERSCHNITT: 0,08-2,5 Q
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SIE000100638
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WH2020-0AF01
EAN/GTIN:
4001869347271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens blau
8WH2020-0AF01 - DOPPELSTOCKKLEMME mit ZUGFEDERANSCHLUSS, QUERSCHNITT: 0,08 - 2,5 QMM, BREITE: 5,2 MM, FARBE: BLAU
... >
Lager 1788
>
SIEMENS Artikel
>
Stecker und Klemmen
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen siemens
,
reihenklemmen
,
SIEMENS
,
DOPPELSTOCKKLEMME
,
KLEMME
,
ZUGFEDER
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
pro Paket
€ 5,00*
ab € 86,20*
€ 108,35*
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 86,29*
€ 108,45*
Lager 6012
pro Paket
Frei Haus
ab € 89,80*
€ 111,93*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 93,83*
€ 116,70*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 138,85*
€ 175,11*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,45*
€ 129,0555
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,55*
€ 126,7945
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 102,49*
€ 121,9631
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 99,16*
€ 118,0004
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,29*
€ 102,6851
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,7258* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, B: 5,2mm, Schnappbefestigung, weiß, 2,5 mm2
Siemens
8WH81202XA05
ab € 15,16*
Zubehör
Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, B: 5,2mm, Schnappbefestigung, weiß, 2,5 mm2
Siemens
8WH81402XA05
ab € 13,91*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81102AA05
ab € 0,0256*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 1-10, horizontal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81402AB05
ab € 0,0347*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 1-10, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm, H: 10,5 mm
Siemens
8WH81202AB05
ab € 0,0349*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 11-20, horizontal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81402AB15
ab € 0,0346*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 11-20, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81202AB15
ab € 0,0348*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 21-30, horizontal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81402AB25
ab € 0,0345*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 21-30, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81202AB25
ab € 0,0346*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 31-40, horizontal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81402AB35
ab € 0,0345*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 31-40, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81202AB35
ab € 0,0345*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 41-50, horizontal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81402AB45
ab € 0,0348*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 41-50, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81202AB45
ab € 0,0347*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 51-60, horizontal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81402AB55
ab € 0,0346*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 51-60, vertikal, Klemmenbreite: 5,2 mm
Siemens
8WH81202AB55
ab € 0,0346*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen