Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Synchronmotor
>
Schrittmotor
>
Artikel
1FL6034-2AF21-1AH1 - SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230V 3AC PN=0,4kW, NN=3000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SIE000243407
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
1FL6034-2AF21-1AH1
EAN/GTIN:
4042948670903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Schrittmotor
Servomotor
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230V 3AC PN=0,4kW, NN=3000U/min M0=1,27Nm, MN=1,27Nm Achshöhe 30mm Geber inkremental TTL 2500Inkr./Umdr. Glatte Welle Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90, Herstellercode: 1FL6034-2AF21-1AH1
... >
Lager 1788
>
SIEMENS Artikel
>
Komplette Gerätekombinationen
Weitere Suchbegriffe:
Synchronmotor
,
schrittmotor 230v
,
schrittmotor
,
servomotor siemens
,
SIEMENS
,
HALTEBREMSE
,
SIMOTICS
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 300,09*
€ 357,74*
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,38*
€ 361,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 309,45*
€ 378,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 414,72*
€ 479,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,00*
€ 429,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,41*
€ 390,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,33*
€ 377,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bremsleitung konfektioniert mit V90 230 V
Siemens
6FX30025BK021AF0
ab € 23,39*
Zubehör
Bremsstecker für Anschluss an SINAMICS S-1FL6
Siemens
6FX20030LL52
ab € 9,65*
Zubehör
Leistungsleitung konfektioniert an V90 230V FS A, B, C, D (1kW)
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,72*
Zubehör
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 5,5-8A, N-ausl. 104A
Siemens
3RV20111HA10
ab € 33,12*
Zubehör
Leistungsstecker für Anschluss an SINAMICS S-1FL6
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,57*
Zubehör
Netzfilter, 1AC 200-240 V, 18,0 A
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 65,95*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 10 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 1
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,80*
Zubehör
Signalleitung konfektioniert für inkr. Geber
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 47,04*
Zubehör
SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,40 kW, IP20 / UL open type, FSB
Siemens
6SL32105FB104UA1
ab € 283,45*
Zubehör
SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,40 kW, IP20 / UL open type, FSB
Siemens
6SL32105FB104UF1
ab € 353,76*
Zubehör
Singalstecker für Anschluss an SINAMICS S-1FL6
Siemens
6FX20030SL12
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen