| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000260204 Herst.-Nr.: 1FW6060-0WB15-0KC3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SIMOTICS T Torque-Motor, Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor, integrierter Leistungskühler, axialer Leitungsabgang, offene Leitungsenden 2m, Durchm. 184mm, Länge 209mm, max. Moment 339Nm, max. Drehzahl 180U/min, max. Strom 17A eff, beim Einsatz der Direktmotoren in Gabelköpfe für Werkzeugmaschinen bzw. Roboter kann eine Lizenz an dem US-Patent US5584621 und den korrespondierenden weltweiten Schutzrechten erforderlich sein mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000, Herstellercode: 1FW6060-0WB15-0KC3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, 3-PHASEN-SYNCHRONMOTOR, AXIALER LEITUNGSABGANG, DIREKTMOTOR, ROBOTER, SENSOR, SIMOTICS |
| | |
| |