| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000260411 Herst.-Nr.: 1FW6090-0PB07-0KC3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SIMOTICS T Torque-Motor, Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor, äußerer Kühlmantel, axialer Leitungsabgang, Durchm. 230mm, Länge 110mm, max. Moment 251Nm, max. Drehzahl 220U/min, max. Strom 16A eff, beim Einsatz der Direktmotoren in Gabelköpfe für Werkzeugmaschinen bzw. Roboter kann eine Lizenz an dem US-Patent US5584621 und den korrespondierenden weltweiten Schutzrechten erforderlich sein mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000, Herstellercode: 1FW6090-0PB07-0KC3 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, 3-PHASEN-SYNCHRONMOTOR, AXIALER LEITUNGSABGANG, DIREKTMOTOR, ROBOTER, SENSOR, SIMOTICS |
| | |
| |