Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1FW6090-0QB05-0KC3 - SIMOTICS T Torque-Motor, Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000260449
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FW6090-0QB05-0KC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronmotor
Torquemotor
synchronmotor siemens
synchronmotor
SIMOTICS T Torque-Motor, Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor, äußerer Kühlmantel, radialer Leitungsabgang, Durchm. 230mm, Länge 90mm, max. Moment 179Nm, max. Drehzahl 250U/min, max. Strom 13A eff, beim Einsatz der Direktmotoren in Gabelköpfe für Werkzeugmaschinen bzw. Roboter kann eine Lizenz an dem US-Patent US5584621 und den korrespondierenden weltweiten Schutzrechten erforderlich sein mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000, Herstellercode: 1FW6090-0QB05-0KC3
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, 3-PHASEN-SYNCHRONMOTOR, DIREKTMOTOR, RADIALER LEITUNGSABGANG, ROBOTER, SENSOR, SIMOTICS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.741,91*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.934,67*
€ 7.062,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.890,51*
€ 7.009,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.780,10*
€ 6.878,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.741,91*
€ 6.832,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.