| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000260925 Herst.-Nr.: 1FW6160-0TB05-5GC3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIMOTICS T Torque-Motor, Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor, integrierter Präzisions-und Leistungskühler, tangentialer Leitungsabgang 2m, Durchm. 440mm, Länge 110mm, max. Moment 716Nm, max. Drehzahl 590U/min, max. Strom 98A eff, beim Einsatz der Direktmotoren in Gabelköpfe für Werkzeugmaschinen bzw. Roboter kann eine Lizenz an dem US Patent US5584621 und den korrespondierenden weltweiten Schutzrechten erforderlich sein mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000, Herstellercode: 1FW6160-0TB05-5GC3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, 3-PHASEN-SYNCHRONMOTOR, DIREKTMOTOR, ROBOTER, SENSOR, SIMOTICS, TANGENTIALER LEITUNGSABGANG |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |