| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000261035 Herst.-Nr.: 1FW6160-0WB05-1JD3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIMOTICS T Torque-Motor, Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor, integrierter Präzisions-und Leistungskühler, axialer Leitungsabgang, Leistungsleitung 0,5m mit Stecker Gr. 1, Signalleitung 0,5m mit Stecker M17, Durchm. 440mm, Länge 110mm, max. Moment 716Nm, max. Drehzahl 140U/min, max. Strom 31A eff, beim Einsatz der Direktmotoren in Gabelköpfe f. Werkzeugmasch. bzw. Roborter kann eine Lizenz an dem US-Patent US5584621 und den korrespondierenden weltw. Schutzrechten erforderlich sein, mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000, Herstellercode: 1FW6160-0WB05-1JD3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, 3-PHASEN-SYNCHRONMOTOR, AXIALER LEITUNGSABGANG, DIREKTMOTOR, LEISTUNGSLEITUNG, SENSOR, SIGNALLEITUNG, SIMOTICS, STECKER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |