| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000261371 Herst.-Nr.: 1FW6190-0WB05-5GD3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIMOTICS T Torque-Motor, Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor, integrierter Präzisions-und Leistungskühler, axialer Leitungsabgang 0,5m mit Stecker Gr. 1,5 bzw. M17, Durchm. 502mm, Länge 110mm, max. Moment 990 NM, max. Drehzahl 380U/min, max. Strom 95A eff, beim Einsatz der Direktmotoren in Gabelköpfe für Werkzeugmaschinen bzw. Roboter kann eine Lizenz an dem US-Patent US5584621 und den korrespondierenden weltweiten Schutzrechten erforderlich sein mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000, Herstellercode: 1FW6190-0WB05-5GD3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, 3-PHASEN-SYNCHRONMOTOR, AXIALER LEITUNGSABGANG, DIREKTMOTOR, ROBOTER, SENSOR, SIMOTICS, STECKER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |