| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000261576 Herst.-Nr.: 1FW6230-0TB05-1JD3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIMOTICS T Torque-Motor, Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor, integrierter Präzisions-und Leistungskühler, tangentialer Leitungsabgang, Leistungsleitung 0,5m mit Stecker Gr. 1, Signalleitung 0,5m mit Stecker M17, Durchm. 576mm, Länge 110mm, max. Moment 1320Nm, max. Drehzahl 69U/min, max. Strom 31A eff, mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000, Herstellercode: 1FW6230-0TB05-1JD3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, 3-PHASEN-SYNCHRONMOTOR, LEISTUNGSLEITUNG, SENSOR, SIGNALLEITUNG, SIMOTICS, STECKER, TANGENTIALER LEITUNGSABGANG |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |