| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000261618 Herst.-Nr.: 1FW6230-0VB05-1JC3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIMOTICS T Torque-Motor, Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor, integrierter Präzisions-und Leistungskühler, radialer Leitungsabgang, Durchm. 576mm, Länge 110mm, max. Moment 1320Nm, max. Drehzahl 69U/min, max. Strom 31A eff, beim Einsatz der Direktmotoren in Gabelköpfe für Werkzeugmaschinen bzw. Roboter kann eine Lizenz an dem US Patent US5584621 und den korrespondierenden weltweiten Schutzrechten erforderlich sein mit PTC130 und Temperatursensor Pt1000, Herstellercode: 1FW6230-0VB05-1JC3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, 3-PHASEN-SYNCHRONMOTOR, DIREKTMOTOR, RADIALER LEITUNGSABGANG, ROBOTER, SENSOR, SIMOTICS |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |