Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1FK7034-2AK71-1QG1 - SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,63kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000278732
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FK7034-2AK71-1QG1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Synchronmotor
synchronmotor siemens
synchronmotor
SIMOTICS S Synchronous motor 1FK7-CT PN=0.63kW, UDC=600V M0=1.6Nm (100K), NN=6000rpm, Naturally cooled IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1 Power connector rotatable Absolute encoder single-turn 20-bit with Drive-CLiQ interface (encoder AS20DQI) smooth shaft, Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65, Herstellernummer: 1FK7034-2AK71-1QG1
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, INTERFACE, PROTECTION, BRAKE, CONNECTOR, ENCODER, HOLDING BRAKE, LED, SIMOTICS, SYNCHRONOUS MOTOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.209,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,97*
€ 1.529,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,28*
€ 1.517,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,04*
€ 1.479,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,23*
€ 1.454,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,72*
€ 1.439,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.