Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1FW6092-2PC05-2EB3 - SIMOTICS T Torque-Motor Komponenten 3-Phasen-Synchronmotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1788-SIE000279943
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FW6092-2PC05-2EB3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Synchronmotor
Torquemotor
synchronmotor siemens
synchronmotor
SIMOTICS T Torque motor Components 3-phase synchronous motor, External cooling jacket, Axial cable outlet 1 m, Stator/rotor separated, Diameter 230 mm, Length 100 mm, Max. torque 214 Nm, Max. speed 1890 rpm, Max. current 30 A eff With temperature sensor PTC130 and Pt1000, No UL approval, Herstellernummer: 1FW6092-2PC05-2EB3
Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, CABLE, SENSOR, 3-PHASE, AXIAL CABLE, COOLING, COOLING JACKET, SIMOTICS, STATOR, SYNCHRONOUS MOTOR, TEMPERATURE SENSOR, TORQUE MOTOR, ROTOR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.766,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.985,48*
€ 7.122,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.950,18*
€ 7.080,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.818,73*
€ 6.924,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.766,94*
€ 6.862,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.