Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Leistungsschalter
>
Artikel
3VA5270-6ED41-0AA0 - Leistungsschalter 3VA5 UL Frame 250 Schaltvermögenklasse H
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 1788
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-SIE000283102
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3VA5270-6ED41-0AA0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens
circuit breaker 3VA5 UL frame 250 breaking capacity class H 65kA @ 480V 4-pole, line protection TM210, FTFM, In=70A overload protection Ir=70A fixed short-circuit protection Ii=10 x In N conductor unprotected without connection, Herstellernummer: 3VA5270-6ED41-0AA0
... >
Lager 1788
>
SIEMENS Artikel
>
Schalter und Relais
Weitere Suchbegriffe:
leistungsschalter
,
SIEMENS
,
PROTECTION
,
4-POLE
,
CIRCUIT
,
CONNECTION
,
RAM
,
SHORT-CIRCUIT
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 598,08*
€ 690,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 602,35*
€ 690,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 607,26*
€ 696,76*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 597,55*
€ 697,84*
Lager 1788
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,52*
€ 780,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,25*
€ 928,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,64*
€ 917,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,35*
€ 879,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,46*
€ 854,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 686,52*
€ 816,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter Zylinderschloss für Drehantrieb
Siemens
3VA99700LF20
ab € 43,49*
Zubehör
Ausgelöst-Meldeschalter Typ HQ (7mm) elektroniktauglich für 3VA4/5/6
Siemens
3VA99780AB13
ab € 21,57*
Zubehör
Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) für 3VA4/5/6
Siemens
3VA99780AB11
ab € 21,61*
Zubehör
Ausgelöst-Meldeschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) für 3VA4/5/6
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,47*
Zubehör
Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex-Antrieb Hilfsschalter voreilend, 1 Wechsler
Siemens
3VA94780CX10
ab € 83,15*
Zubehör
Bedieneinheit mit Bowdenzug Max-Flex-Antrieb Hilfsschalter voreilend, 2 Wechsler
Siemens
3VA94780CX20
ab € 168,05*
Zubehör
Beschriftungsschild für Blendrahmen Zubehör für: alle Blendrahmen 3VA9...-0SB.0
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,82*
Zubehör
Bowdenzug (0,6m/23.622) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung
Siemens
3VA99800VC10
ab € 21,93*
Zubehör
Bowdenzug (1,0m/39.370) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,66*
Zubehör
Bowdenzug (1,5m/59.055) Zubehör für: Kipphebelbowdenzug-Verriegelung
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,72*
Zubehör
Geräteadapter MCCB, 4polig, 250 A für 3VA12 Kontaktierung zum Adapter
Siemens
8US13134AH03
ab € 107,01*
Zubehör
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HP (14mm) für 3VA4/5/6
Siemens
3VA99780AA11
ab € 21,57*
Zubehör
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) elektroniktauglich für 3VA4/5/6
Siemens
3VA99780AA13
ab € 21,56*
Zubehör
Hilfsschalter Wechslerkontakte Typ HQ (7mm) für 3VA4/5/6
Siemens
3VA99780AA12
ab € 14,32*
Zubehör
Rückseitige Verriegelung mit Stange Zubehör für: 3VA51-54, 3VA61-64
Siemens
3VA90780VM10
ab € 164,26*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen