Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter H,65kA,480V,4-polig 3VA5270-6ED41-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-SI4042948853061
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA52706ED410AA0
EAN/GTIN:
     4042948853061
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens
Bemessungsdauerstrom Iu 70A, Bemessungsspannung 690 ... 690V, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz 70kA, Überlastauslöser Stromeinstellung 70 ... 70A, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers 700 ... 700A, Anschlussart Hauptstromkreis sonstige, Gerätebauart Einbaugerät Festeinbautechnik, Geeignet für Hutschienenmontage, Hutschienenmontage optional, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Polzahl 4, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis sonstige, Ausführung des Betätigungselements Kipphebel, Komplettgerät mit Schutzeinheit, Motorantrieb optional, Schutzart (IP) IP40, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Hochleistungsschalter, MCCB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 546,16*
€ 641,52*
Frei Haus
ab € 566,91*
€ 652,70*
Frei Haus
ab € 593,43*
€ 687,87*
€ 5,95*
ab € 603,03*
€ 693,52*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,73*
€ 786,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,52*
€ 763,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,13*
€ 748,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,54*
€ 707,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,38*
€ 694,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,16*
€ 649,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99700LF20
ab € 42,05*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB13
ab € 21,66*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 21,75*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,49*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX10
ab € 81,64*
Zubehör
Siemens
3VA94780CX20
ab € 164,40*
Zubehör
Siemens
3VA90870SX10
ab € 13,82*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,30*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,22*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,30*
Zubehör
Siemens
8US13134AH03
ab € 105,02*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 21,62*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA13
ab € 21,67*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA12
ab € 14,49*
Zubehör
Siemens
3VA90780VM10
ab € 162,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.