| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000306168 Herst.-Nr.: 1FK7032-2AF21-1QG0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIEMENS - SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=0,31kW, UZK=300V M0=1,2Nm (100K), NN=3000U/min, selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1 Leistungsstecker drehbar Absolutwertgeber Single-Turn 20 Bit mit Drive-CLiQ Schnittstelle (Encoder AS20DQI) glatte Welle, Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP64, Herstellernr.: 1FK7032-2AF21-1QG0 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, ENCODER, SIMOTICS, FLANSCH, HALTEBREMSE, LEISTUNGSSTECKER, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |