| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000307431 Herst.-Nr.: 1FK7063-2AF71-1PH0 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIEMENS - SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=2,3kW, UZK=600V M0=11Nm (100K), NN=3000U/min, selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1 Leistungsstecker drehbar Resolver 2-polig, mit Drive-CLiQ-Schnittstelle glatte Welle, Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP64, Herstellernr.: 1FK7063-2AF71-1PH0 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, SIMOTICS, 2-POLIG, FLANSCH, HALTEBREMSE, LEISTUNGSSTECKER, SCHNITTSTELLE, STECKER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |