| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1788-SIE000307450 Herst.-Nr.: 1FK7063-2AF74-1SB1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SIEMENS - SIMOTICS S Synchronmotor 1FK7-CT PN=2,3kW, UZK=600V M0=11Nm (100K), NN=3000U/min, selbstgekühlt Bauform IMB 5 (IM V1, IM V3) Flansch 1, mit Pt1000 Temperatursensor Leistungsstecker drehbar Resolver mehrpolig (Resolver P=4) Welle mit Passfeder, Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65, Herstellernr.: 1FK7063-2AF74-1SB1 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SIEMENS, SENSOR, SIMOTICS, FLANSCH, HALTEBREMSE, LEISTUNGSSTECKER, PASSFEDER, STECKER |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |